Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Contattore trifase a 3 poli con corrente operativa IEC AC-3 di 330 A, progettato per impieghi in corrente alternata e continua con bobina AC/DC a tensione di controllo compresa tra 100 e 250 VAC/DC. Il dispositivo garantisce un'elevata capacità di commutazione con potenze nominali fino a 250 kW a 690 V in AC-3, e dispone di una corrente termica nominale di 500 A a 40°C. La resistenza elettrica per polo è di 0,12 mΩ con dissipazione di potenza contenuta, assicurando efficienza e affidabilità. È dotato di protezione IP00 per i terminali di potenza e offre una lunga durata meccanica fino a 5 milioni di cicli operativi. Il contattore è conforme alle normative IEC/EN 60947-1 e 60947-4-1, garantendo sicurezza e compatibilità elettromagnetica. La bobina presenta un consumo energetico ottimizzato, con valori di holding ridotti sia in AC che in DC. Adatto per applicazioni industriali con temperature di esercizio da -40°C a +70°C e grado di inquinamento 3, è un componente affidabile per il comando di motori e circuiti elettrici di potenza.