Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42714600
Cod. Produttore
42714600
Cod. EAN
8012952413342

Informazioni di prodotto

  • Corpo in policarbonato infrangibile
  • Diffusore antiabbagliamento autoestinguente
  • Riflettore in alluminio lucido
  • Portalampada con attacco E27/G23
  • Alimentazione 230V/50Hz
  • Grado di protezione IP65 IK08
  • Dimensioni: 300x155 mm
  • Serie: 1543 Cono

Documentazione tecnica

Il prodotto è un apparecchio di illuminazione modello 1543 Cono, caratterizzato da un corpo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il diffusore è realizzato in policarbonato antiabbagliamento, anch’esso infrangibile e autoestinguente, con superficie liscia esternamente antipolvere. Il riflettore può essere in alluminio lucido o policarbonato bianco, ottimizzando la distribuzione della luce. Il portalampada è in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso, disponibile con attacco G23 o E27. L’alimentazione è a 230V/50Hz, con cablaggio in cavo rigido di sezione adeguata e guaina in PVC-HT resistente a 90°C o in silicone con calza di vetro. La morsettiera supporta conduttori fino a 2.5 mm². L’apparecchio è dotato di guarnizione ecologica e passacavo in nylon, garantendo protezione IP65 e IK08 secondo le norme EN 60529, ed è installabile su superfici normalmente infiammabili grazie al doppio isolamento. Il colore disponibile è grigio. Questo prodotto unisce sicurezza, efficienza e robustezza per applicazioni elettriche di illuminazione. Descrizione del produttore: CONO 1543 MAX 105 S GRIGIOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

300 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

155 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED CONO 1543 MAX 105 grigio IP65 esterni residenziale