Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM103F23G
Cod. Produttore
TCSESM103F23G0
Cod. EAN
3595863892604

Informazioni di prodotto

ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 8 porte in rame+ 2 per Gbit

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il CONNEXIUM MANAGED SWITCH 8TX/2TX-GB è progettato per garantire prestazioni elevate nella gestione delle reti. Con 8 porte RJ45 a 10/100 mbps e 2 porte RJ45 a 1000 mbps, offre una connettività versatile e affidabile. Questo switch è ideale per ambienti industriali, facilitando la comunicazione tra dispositivi e ottimizzando le operazioni di rete. Realizzato con materiali di alta qualità, il design robusto assicura durabilità e efficienza. La sua compatibilità con Ethernet lo rende una scelta eccellente per le reti moderne.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

2

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

2

profondità

111 mm

larghezza

74 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 8TX/2TX-GB