Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps
7
Layer 2
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di montaggio
barra cieca
numero di porte SC a 100 Mbps
1
profondità
111 mm
larghezza
74 mm
Ethernet
gestibile
altezza
131 mm
Serie
Modicon_Networking
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te