Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM083F1CU
Cod. Produttore
TCSESM083F1CU0
Cod. EAN
3595863892550

Informazioni di prodotto

ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 7TX/1FX - multimodo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di dispositivi di connessione Ethernet ConneXium. Lo switch gestito TCP/IP è dotato di una porta 100BASE-FX per fibra ottica e di sette porte 10BASE-T/100BASE-TX per cavo in rame. È uno switch di rete con una tensione di alimentazione di 24 V, un consumo di potenza di 6,5W e fino a 50 switch in un anello. Il prodotto offre un modo intelligente e flessibile per integrare le soluzioni Ethernet nelle proprie operazioni. Per il collegamento elettrico impiega un connettore rimovibile a 6 vie (alimentatore). I supporti di trasmissione supportati sono cavo in rame a doppino intrecciato schermato di categoria 5E e fibra ottica a modalità multipla. Offre i seguenti servizi Ethernet: protocollo RSTP, porta prioritaria, filtraggio multicast, controllo del flusso dati, configurazione tramite web server, VLAN, client SNTP, SMTP V3, IGMP snooping e FDR. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 74 mm (larghezza) x 111 mm (profondità) x 131 mm (altezza); peso 0,41 kg. Il prodotto è certificato CE, GL e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2, CSA C22.2 No 214, CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2, UL 1604 Classe 1 Divisione 2 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

7

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

1

profondità

111 mm

larghezza

74 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 7TX/1FX-MM