Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM083F2CS
Cod. Produttore
TCSESM083F2CS0
Cod. EAN
3595863892581

Informazioni di prodotto

ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 6TX/2FX - singolo modo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo switch gestito Ethernet TCP/IP fa parte della gamma ConneXium. Lo switch a doppino intrecciato e fibra ottica è dotato di sei porte in rame 10BASE-T/100BASE-TX, connettori schermati RJ45 e due porte ottiche 100BASE-FX, connettori SC.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

2

profondità

111 mm

larghezza

74 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 6TX/2FX-SM