Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM083F2CU
Cod. Produttore
TCSESM083F2CU0
Cod. EAN
3595863892567

Informazioni di prodotto

ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 6TX/2FX - multimodo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di dispositivi di connessione Ethernet ConneXium. Lo switch gestito TCP/IP è dotato di due porte 100BASE-FX per fibra ottica e di sei porte 10BASE-T/100BASE-TX per cavo in rame. È uno switch di rete con una tensione di alimentazione di 24 V, un consumo di potenza di 7,7W e fino a 50 switch in un anello. Il prodotto offre un modo intelligente e flessibile per integrare le soluzioni Ethernet nelle proprie operazioni. Per il collegamento elettrico impiega un connettore rimovibile a 6 vie (alimentatore). I supporti di trasmissione supportati sono cavo in rame a doppino intrecciato schermato di categoria 5E e fibra ottica a modalità multipla. Offre i seguenti servizi Ethernet: protocollo RSTP, porta prioritaria, filtraggio multicast, controllo del flusso dati, configurazione tramite web server, VLAN, client SNTP, SMTP V3, IGMP snooping e FDR. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 74 mm (larghezza) x 111 mm (profondità) x 131 mm (altezza); peso 0,41 kg. Il prodotto è certificato CE, GL e C-Tick. È conforme alle normative UL 508, CSA C22.2 No 214, CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2, UL 1604 Classe 1 Divisione 2 e EN/IEC 61131-2. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm.

profondità

111 mm

larghezza

74 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

numero di porte SC a 100 Mbps

2

tipo di montaggio

barra cieca

grado di protezione (IP)

IP20

Layer 2

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

6

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 6TX/2FX-MM