Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM043F1CS
Cod. Produttore
TCSESM043F1CS0
Cod. EAN
3595863892451

Informazioni di prodotto

ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 3TX/1FX - singolo modo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il connettore TETCSESM043F1CS è un dispositivo di rete avanzato, progettato per garantire una connessione affidabile e veloce. Questo prodotto è un switch gestito che offre tre porte RJ45 per velocità di trasmissione a 10/100 Mbps, rendendolo ideale per applicazioni di rete di piccole e medie dimensioni. La sua robusta costruzione assicura durabilità e performance, rendendolo un componente essenziale per l'infrastruttura di rete aziendale. Con un design intuitivo e funzionalità avanzate, questo switch supporta una gestione semplificata della rete, contribuendo a ottimizzare le prestazioni complessive. La compatibilità con vari sistemi di rete lo rende versatile e adattabile a diverse configurazioni, assicurando una connessione stabile e continua per i dispositivi collegati.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

3

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

1

profondità

111 mm

larghezza

47 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 3TX/1FX-SM