Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM043F2CS
Cod. Produttore
TCSESM043F2CS0
Cod. EAN
3595863892536

Informazioni di prodotto

ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 2TX/2FX - singolo modo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il CONNEXIUM MANAGED SWITCH 2TX/2FX-SM è un dispositivo essenziale per la gestione delle reti. Progettato per ottimizzare la connettività, offre due porte RJ45 a 10/100 mbps. Questo switch è parte della famiglia Modicon Networking, garantendo prestazioni affidabili e una facile integrazione nelle infrastrutture esistenti. La sua progettazione robusta e le funzionalità avanzate lo rendono ideale per ambienti industriali. Scegli questo switch per migliorare la tua rete con efficienza e stabilità.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

2

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

2

profondità

111 mm

larghezza

47 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 2TX/2FX-SM