Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM243F2CU
Cod. Produttore
TCSESM243F2CU0
Cod. EAN
3595863892628

Informazioni di prodotto

ConneXium Switch gestito Ethernet TCP/IP - 22 porte in rame + 2 fibra ottica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TETCSESM243F2CU è uno switch gestito di alta qualità progettato per gestire reti Ethernet in modo efficiente. Con 22 porte RJ45 a 10/100 Mbps, offre una connettività robusta per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Questo dispositivo è ideale per ambienti di rete dove è richiesta una gestione intelligente del traffico dati, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione solida e il design compatto lo rendono perfetto per l'installazione in spazi limitati, senza compromettere l'efficienza operativa. Grazie alla sua versatilità, il TETCSESM243F2CU è adatto per diverse applicazioni, dalle piccole imprese alle installazioni più complesse. La sua capacità di supportare un numero elevato di connessioni rende questo switch una scelta eccellente per ottimizzare la rete e migliorare la produttività.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

22

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

2

profondità

111 mm

larghezza

111 mm

Ethernet

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 22TX/2FX-M