Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM163F2CS
Cod. Produttore
TCSESM163F2CS0
Cod. EAN
3595864115450

Informazioni di prodotto

Switch gestito Ethernet TCP/IP - ConneXium - 14 TX / 2 FX - monomodale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il connettore TETCSESM163F2CS è un dispositivo essenziale per la gestione delle reti Ethernet, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Dotato di 14 porte RJ45, questo switch è ideale per applicazioni che richiedono una connessione rapida e sicura a 10/100 Mbps. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali, dove la continuità operativa è fondamentale. Grazie alla sua compatibilità con vari standard di rete, il TETCSESM163F2CS si integra facilmente in qualsiasi infrastruttura esistente, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei dati. Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di qualità, capace di supportare le esigenze di rete più impegnative.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

14

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

2

profondità

111 mm

larghezza

111 mm

gestibile

altezza

131 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM MANAGED SWITCH 14TX/2FX-S