Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESM83F23F1
Cod. Produttore
TCSESM083F23F1
Cod. EAN
3595864065526

Informazioni di prodotto

Switch gestito esteso Ethernet TCP/IP - ConneXium - 8 porte per rame

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma di dispositivi di connessione Ethernet ConneXium. Lo switch gestito esteso TCP/IP è dotato di otto porte 10BASE-T/100BASE-TX per cavi in rame. È uno switch di rete con una tensione di alimentazione da 12V a 48 V, un consumo di potenza di 10W e fino a 50 switch in un anello. Il prodotto offre un modo intelligente e flessibile per integrare le soluzioni Ethernet nelle proprie operazioni. Per il collegamento elettrico impiega due connettori rimovibili a 2 vie (alimentatore). Il mezzo di trasmissione supportato è un cavo in rame a doppino intrecciato schermato di 5E categoria. Offre i seguenti servizi Ethernet: porta protetta, porta prioritaria, filtraggio multicast, Controllo flusso dati, configurazione tramite server web, VLAN, client SNTP, SMTP V3, protocollo RSTP (Rapid Scanning Tree Protocol), snooping IGMP e FDR. Il prodotto è classificato IP30. Dimensioni: 120 mm (larghezza) x 115 mm (profondità) x 137 mm (altezza); peso 1 kg. Il prodotto è certificato CE, LR, BR, GL e C-Tick. È conforme alle norme UL 508, EN/IEC 61131-2, CSA C22.2 No 214, UL 1604 Classe 1 Divisione 2, CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2 e IEC 61850-3. Supporta il montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di montaggio

barra cieca

profondità

115 mm

larghezza

120 mm

gestibile

altezza

137 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

CONNEXIUM EXTENDED SWITCH 8TX