Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9080PC6AU
Cod. Produttore
C9080PC6AU
Cod. EAN
8005543617748

Informazioni di prodotto

Connettori RJ 45 CAT 6A UTP con sistema Quick Connect

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 Cat 6A UTP con connessione rapida senza attrezzi, progettato per il cablaggio di cavi circolari e trefoli con conduttori solidi o multifilari (AWG 22-26). Dotato di dado di bloccaggio per garantire un fissaggio sicuro e consentire il ri-cablaggio in caso di errore senza necessità di utensili speciali. Realizzato con contatti in oro/nichel per garantire elevate prestazioni elettriche, con resistenza di contatto di 20 mΩ e isolamento fino a 500 MΩ a 100 V DC. Supporta alimentazione remota PoE fino a 100 W secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. La struttura in policarbonato PBT e componenti metallici di alta qualità assicurano durata e affidabilità, con una vita operativa di 2500 cicli di inserimento e rimozione. Progettato per mantenere la distanza ottimale tra le coppie di conduttori, garantendo elevate prestazioni di trasmissione dati conformi alle normative ISO/IEC 11801 versione 3.0 e ANSI/TIA 568.2-D. Adatto per installazioni in ambienti con temperatura da -10°C a +60°C e umidità relativa dal 5% all’85% senza condensa. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: 6 connettori RJ 45 CAT 6 A UTP con sistema quick connect, connessione ad incisione d’isolante veloce e senza attrezzi. Conforme alla normativa ISO /IEC 11801 edizione 3.0 (2017) e EIA/TIA 568 C2-1. Da installare nei blocchi estraibili dei pannelli di permutazione quick connect. Insallabili solo su pannelli di tipo Quick Connect.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

22

gamma AWG

22 ... 26

Serie

BTNET

Produttore

Connettori RJ45 CAT6A UTP Quick Connect per pannelli permutazione