Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9080PC6AS
Cod. Produttore
C9080PC6AS
Cod. EAN
8005543617755

Informazioni di prodotto

Connettori RJ 45 CAT 6A UTP con sistema Quick Connect

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 Cat. 6A schermato (STP) con 6 posizioni, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati conformi alle normative ISO/IEC 11801 versione 3.0 (2017) e ANSI/TIA 568.2-D. Il connettore supporta cavi con conduttori solidi o trefolati di sezione da AWG 22 a 26, con isolamento in polietilene da 0,85 a 1,7 mm, ed è dotato di morsetto tagliente per un collegamento rapido senza attrezzi. È compatibile con l’alimentazione remota PoE fino a 100W (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt). Realizzato con materiali di alta qualità, include contatti in oro/nichel con spessore minimo dell’oro superiore a 0,8 micron e componenti metallici in bronzo, nichel, platino e oro, con corpo in policarbonato PBT. Il connettore è resistente a oltre 2500 operazioni di inserimento e rimozione, con una temperatura di esercizio da -10°C a +60°C e umidità fino all’85% senza condensa. Non richiede utensili speciali per il cablaggio e può essere ri-cablato in caso di errori. La struttura garantisce una perfetta separazione delle coppie e una distanza costante di 13 mm tra i conduttori per ottimizzare le prestazioni di trasmissione, minimizzando interferenze e diafonia. Ideale per installazioni professionali in ambienti di rete ad alta velocità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: 6 connettori RJ 45 CAT 6 A STP con sistema quick connect, connessione ad incisione d’isolante veloce e senza attrezzi. Conforme alla normativa ISO /IEC 11801 edizione 3.0 (2017) e EIA/TIA 568 C2-1. Da installare nei blocchi estraibili dei pannelli di permutazione quick connect. Insallabili solo su pannelli di tipo Quick Connect.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

22

gamma AWG

22 ... 26

Serie

BTNET

Produttore

Connettori RJ45 CAT6A STP Quick Connect per pannelli LAN