› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Light

Connettore USB non alimentato Livinglight Tech per impianti residenziali

Cod. Rexel BTINT4285
Cod. Produttore NT4285
Cod. EAN 8005543401903

Informazioni principali

  • Descrizione: Presa USB
  • Tipo: Connettore USB non alimentato
  • Serie: Livinglight Tech
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Installazione: Compatibile Livinglight
  • Uso: Connessione dati USB
  • Dimensioni: Standard USB
  • Certificazioni: Conforme normativi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa USB BTINT4285 è un elemento base da incasso con piastra di copertura centrale, progettata per un montaggio diritto senza coperchio a cerniera né protezione antipolvere. È caratterizzata da una finitura in metallo che ne valorizza l'estetica e offre robustezza. Questa presa è specificamente dedicata all'impiego USB, garantendo un collegamento affidabile con alimentazione a 5 V (Vbus) e connessione dati (D– e D+). La composizione semplice e funzionale la rende ideale per installazioni integrate in ambienti residenziali o professionali, assicurando un design pulito e una facile integrazione con gli interruttori e le placche della serie Livinglight di BTicino. La presenza di stampa sul fronte facilita l'identificazione della funzione USB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore USB (non alimentato) - Serie Livinglight Tech

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Argento

senza alogeni

impiego

USB

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

esecuzione del contatto

Femmina (female)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con stampa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Connettore USB non alimentato Livinglight Tech per impianti residenziali