› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Light

Connettore USB non alimentato Livinglight Bianco impianti civili

Cod. Rexel BTIN4285
Cod. Produttore N4285
Cod. EAN 8005543401873

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore USB
  • Alimentazione: Non alimentato
  • Colore: Bianco
  • Serie: Livinglight
  • Applicazione: Presa USB
  • Installazione: Da incasso
  • Compatibilità: Sistemi BTNET
  • Uso: Residenziale e uffici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa USB da incasso con elemento base e piastra di copertura centrale, progettata per un montaggio diritto. Realizzata per l’impiego specifico di connessione USB, questa presa garantisce un collegamento sicuro e stabile per dispositivi elettronici. Il design semplice e funzionale è privo di coperchio a cerniera e protezione antipolvere, con una superficie liscia e senza campo per dicitura, caratterizzata da una stampa discreta che ne facilita l’identificazione. Ideale per installazioni in ambienti residenziali o professionali, offre praticità e affidabilità nell’alimentazione e nel trasferimento dati tramite USB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore USB (non alimentato) - Serie Livinglight Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

USB

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

con stampa

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Connettore USB non alimentato Livinglight Bianco impianti civili