Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2619D
Cod. Produttore
S2619D
Cod. EAN
8005543595985

Informazioni di prodotto

Connettore USB 2 in 1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di connettori USB con interfaccia Type C, progettato per garantire una connessione affidabile e veloce tra dispositivi elettronici. Il cavo bianco assicura una trasmissione dati efficiente e supporta la ricarica rapida, offrendo versatilità e compatibilità con molteplici apparecchiature. La struttura resistente e i materiali di qualità assicurano durata nel tempo e facilità d’uso in ambito elettrico e tecnologico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore 2 in 1. Adattatore con spina USB e 2 connettori standard: micro USB e Type C – cavo lunghezza 1 metro – per la ricarica di apparecchi tipo MP3, fotocamere digitali, smartphone, tablet e similari.

Produttore

Connettore USB 2 in 1 micro USB Type C cavo 1m residenziale