Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan adattatori e baloons /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2616D
Cod. Produttore
S2616D
Cod. EAN
8005543545058

Informazioni di prodotto

Connettore USB 2 in 1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit cavo USB multifunzione con connettori intercambiabili che includono USB standard, micro USB e Lightning, ideale per la ricarica e il trasferimento dati di diversi dispositivi elettronici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una connessione stabile e affidabile. Il design compatto e versatile lo rende adatto a molteplici utilizzi, offrendo praticità e funzionalità in un unico prodotto. Adatto per dispositivi mobili, tablet e accessori elettronici che richiedono connettori USB. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Connettore 2 in 1. Adattatore con spina USB e 2 connettori standard: micro USB e made for iPod, iPhone e iPad, lunghezza cavo 1 metro per la ricarica di apparecchi tipo smartphone, tablet e similari. Formato blister: blister 72x122

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

numero di uscite

2

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Connettore USB 2 in 1 micro USB e Apple ricarica dispositivo