Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5958/11N
Cod. Produttore
AM5958/11N
Cod. EAN
8012199664286

Informazioni di prodotto

connettore telefonico RJ11 - connessione tipo K10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore modulare RJ11 per installazioni elettriche domestiche, progettato per garantire un fissaggio sicuro in posizione. Questo dispositivo modulare è ideale per il collegamento di linee telefoniche o dati, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Il connettore presenta una struttura compatta e robusta, adatta ad essere integrata in impianti elettrici standard, assicurando una connessione stabile e duratura. La finitura bianca si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mantenendo un design pulito e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: connettore telefonico RJ11 - connessione tipo K10 - colore bianco

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9001

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Serie

MATIX

Produttore

Connettore telefonico RJ11 K10 Matix bianco per impianti residenziali

€ 18,65 x 1 pz.
(pz.)