Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIS24243N
Cod. Produttore
IS24243N
Cod. EAN
8017963226608

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Volante
  • Tipo connettore: Femmina
  • Tensione max: 1500 Vdc
  • Corrente max: 60 A
  • Sezione cavi: 10 mm²
  • Grado protezione: IP68 (1m, 1h)
  • Classe infiammabilità: UL94-V0
  • Serie: KX04VF10N

Documentazione tecnica

Connettore elettrico modulare di alta qualità progettato per sezioni di cavo da 10 mm². Realizzato con materiali resistenti per garantire una connessione stabile e sicura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione e l'uso in impianti elettrici professionali, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. Adatto per un utilizzo versatile, questo connettore rappresenta una soluzione affidabile per il collegamento di cavi elettrici in contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: KX04VF10N Connettore Cabur Solar volante femmina 10mm2

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Produttore

Connettore solare Cabur KX04VF10N volante femmina 10mm² montaggio rapido impianti fotovoltaici

€ 6,50 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info