Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4279C6
Cod. Produttore
JG4279C6
Cod. EAN
8005543721124

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 UTP - Toolless IDC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa RJ45 MatixGo UTP Categoria 6 di colore grigio è progettata per garantire una trasmissione dati ad alta velocità, ideale per reti Gigabit Ethernet. Questo elemento base con piastra di copertura centrale è compatibile con cavi UTP a 8 contatti e supporta connettori 2×RJ45 8(8). Il prodotto è adatto al montaggio a incasso e si fissa in posizione tramite clip, con una profondità minima di installazione di 40 mm. I materiali utilizzati includono policarbonato PBT e ABS, garantendo resistenza agli urti (IK 04), protezione IP20 e caratteristiche autoestinguenti. I contatti placcati oro assicurano una bassa resistenza elettrica e affidabilità nel tempo, con una durata di almeno 2500 cicli di inserimento e rimozione. Il prodotto è conforme agli standard IEC 60512 e supporta PoE fino a 90 W (Type 4). La pulizia è semplice, consigliata con panni umidi e prodotti delicati, evitando sostanze aggressive. Questa presa rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per installazioni di rete professionali e residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 UTP - Toolless IDC - 1 modulo - grigio

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Grigio

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45 8 (8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIXGO

Produttore

Connettore RJ45 UTP Cat6 Toolless per installazioni a incasso grigio

€ 17,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info