› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ45 Toolless UTP Cat6A per installazioni civili e domotica

Cod. Rexel BTIKG4279C6
Cod. Produttore KG4279C6
Cod. EAN 8005543621660

Informazioni principali

  • Categoria: 6 UTP
  • Collegamento: Toolless IDC
  • Contatti: oro/nichel >0.8 μm
  • Dimensioni: 45x22x41x10 mm
  • Protezione: IP 20, IK 03
  • Temperatura uso: -10°C a +60°C
  • PoE supportato: fino a 90 W (Type 4)
  • Serie: BTNET|LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Connettore RJ45 categoria 6 per trasmissione dati ad alta velocità (Gigabit Ethernet), progettato per reti di computer con cavi a 4 doppini. Il connettore supporta spine RJ11, RJ12 e RJ45 con doppio codice colore T568A e T568B sui morsetti, per cavi UTP a 8 contatti, FTP e STP a 9 contatti con schermatura a 360°. Realizzato con materiali di alta qualità come contatti in oro/nichel e componenti metallici in bronzo, nichel, platino e oro, garantisce elevate prestazioni elettriche con resistenza di contatto ≤ 20 MΩ e isolamento ≥ 500 MΩ a 100 VDC. Il sistema di bloccaggio consente il cablaggio senza l’uso di attrezzi specifici e permette la ricablatura in caso di errore. La disposizione dei conduttori a 90° assicura la massima performance mantenendo la distanza di 13 mm tra le coppie. Il connettore è autoestinguente, resistente ai raggi UV, privo di alogeni, con protezione IP21D e resistenza agli urti IK03. È certificato per supportare il Power over Ethernet fino a 90 W (Type 4) secondo gli standard IEEE 802.3af, 802.3at e 802.3bt. Le dimensioni sono 45x22x41 mm, adatto per montaggio a incasso con fissaggio a clip. Pulizia semplice con panno, evitando solventi aggressivi. Disponibile nei colori bianco, sabbia e nero. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettori RJ45 categoria 6 UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Nero

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVING NOW

Connettore RJ45 Toolless UTP Cat6A per installazioni civili e domotica
€ 12,11 x 1 pz.
(pz.)