› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ45 tool-less UTP Cat5E installazione rete residenziale

Cod. Rexel BTIKG4279C5E
Cod. Produttore KG4279C5E
Cod. EAN 8005543621608

Informazioni principali

  • Categoria: 5E UTP
  • Connessione: TOOLLESS IDC
  • Compatibilità: RJ11, RJ12, RJ45
  • Resistenza contatti: ≤ 20 MΩ
  • Isolamento: >= 500 MΩ @ 100 VDC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x22x41x10 mm
  • Serie: BTNET|LIVING NOW

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Categoria 5e RJ45 per trasmissioni ad alta velocità (Gigabit Ethernet), progettata per garantire connettività efficiente e affidabile in ambienti LAN commerciali. Questo connettore UTP senza attrezzi è dotato di terminali con doppia codifica colore T568A e T568B, che facilitano l'installazione e la riorganizzazione dei cavi senza necessità di strumenti specifici. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato PBT e contatti in oro/nickel, assicura resistenza all'impatto (IK 03), protezione IP20 contro corpi solidi e liquidi, e durata fino a 2500 inserimenti. Supporta cavi solidi o intrecciati da 0,4 a 0,65 mm di diametro conduttore, con isolamento in polietilene fino a 1,7 mm. La presa è progettata per il montaggio a incasso, con fissaggio a clip e blocco in posizione, disponibile nei colori bianco, sabbia e antracite. Conforme alle normative IEC 60512 per il supporto PoE fino a 90 W (Type 4), garantisce prestazioni elevate e sicurezza con una resistenza di isolamento superiore a 500 MΩ e tensione di rottura oltre 1000 V. Prodotto rispettoso dell'ambiente, certificato ISO 14001, con materiali privi di alogeni, autoestinguente e resistente ai raggi UV, ideale per installazioni professionali che richiedono qualità e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettori RJ45 categoria 5E UTP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Nero

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Nero

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVING NOW

Connettore RJ45 tool-less UTP Cat5E installazione rete residenziale
€ 7,88 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info