› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ45 STP Cat6A Toolless incasso bianco

Cod. Rexel BTIJW4279C6AS
Cod. Produttore JW4279C6AS
Cod. EAN 8005543721285

Informazioni principali

  • Categoria: 6A STP
  • Colore: Bianco
  • Serie: BTNET|MATIXGO
  • Resistenza impatto: IK 04
  • Grado protezione: IP 20
  • Corrente PoE: fino a 90 W
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Materiali: ABS, metallo con rivestimento

Descrizione del prodotto

La presa RJ45 MatixGO Cat. 6A STP bianca è progettata per garantire trasmissioni ad alta velocità in reti Gigabit Ethernet, supportando cavi F/UTP, S/FTP, F/FTP e U/FTP. Il connettore è dotato di terminali con doppia codifica colore T568A e T568B e supporta conduttori solidi o intrecciati da 0,4 a 0,65 mm di diametro, con isolamento in polietilene fino a 1,7 mm di diametro. La presa è realizzata con materiali di alta qualità, inclusi contatti in oro su nichel e corpo in policarbonato PBT, mentre la versione standard è dotata di piastra in ABS bianco. Il prodotto è progettato per montaggio a incasso con fissaggio a clip, garantendo una facile installazione e un’ottima stabilità meccanica con resistenza agli urti IK 04 e protezione IP20 contro polveri e liquidi. È certificato per supportare Power over Ethernet fino a 90 W, con caratteristiche elettriche che includono una tensione di rottura superiore a 1000 V e resistenza di isolamento elevata. La presa assicura prestazioni elevate anche in termini di attenuazione e diafonia, mantenendo la qualità del segnale fino a 500 MHz. Il design prevede inoltre un sistema di bloccaggio per facilitare la riconnessione senza attrezzi specifici e una disposizione ottimale dei fili per mantenere la massima efficienza del segnale. La manutenzione è semplice, con pulizia a panno e resistenza a prodotti detergenti comuni e specifici per ambienti ospedalieri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6A STP - Toolless IDC - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45 8 (8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIXGO

Connettore RJ45 STP Cat6A Toolless incasso bianco
€ 27,19 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info