Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5974AT6
Cod. Produttore
A5974AT6
Cod. EAN
8012199522210

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 6 UTP
  • Tipo connettore: RJ45 modulare
  • Connessione: ad incisione
  • Cavo compatibile: U/UTP 22-24 AWG
  • Colore: Avorio
  • Serie: BTNET|MATIX
  • Uso: per cavo non schermato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET MATIX MAGIC RJ45 UTP CAT6 è una presa RJ45 di categoria 6 progettata per garantire una connessione dati ad alta velocità e affidabilità nelle reti LAN. Questo elemento base con piastra di copertura centrale è adatto per montaggio a incasso e prevede un fissaggio che assicura la posizione stabile della presa. Il connettore è di tipo RJ45 8(8), ideale per cavi UTP. Il prodotto è realizzato con materiali plastici di alta qualità e componenti metallici selezionati per offrire durabilità e prestazioni costanti nel tempo. La presa è progettata per un'installazione semplice con strumenti standard e non richiede manutenzione durante l'uso normale. Grazie alla categoria 6, supporta trasmissioni dati fino a 1 Gbps, rendendola adatta a installazioni professionali e residenziali che richiedono elevate prestazioni di rete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore modulare RJ45 Matix Avorio - categoria 6 UTP - connessione ad incisione - per cavo non schermato U/UTP 22-24 AWG

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

110

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 Matix categoria 6 UTP per cablaggio rete