Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9079KC5EW
Cod. Produttore
C9079KC5EW
Cod. EAN
8005543529690

Informazioni di prodotto

Connettori RJ45 keystone U/UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Keystone RJ45 categoria 5e di colore bianco, progettato per connessioni di rete con cavo circolare e conduttore massiccio. Questo connettore UTP non schermato supporta la categoria 5e, garantendo prestazioni affidabili per trasmissioni dati fino a 100 Mbps. Adatto per cavi con sezione AWG da 22 a 26, è compatibile con standard EIA 568 A e B. La struttura consente un'installazione semplice senza necessità di utensili speciali, offrendo un collegamento stabile e duraturo per applicazioni di rete residenziali e professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettori RJ45 con attacco universale keystone - connessione ad incisione d’isolante senza di attrezzi - per cavo U/UTP 22÷24 AWG a 4 coppie 100? - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B - non installabile su pannelli di permutazione - colore bianco

colore

Bianco

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

22

gamma AWG

22 ... 26

Serie

BTNET

Produttore

Connettore RJ45 Keystone U/UTP Cat5E bianco per rete dati