Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5979C6S
Cod. Produttore
A5979C6S
Cod. EAN
8012199988870

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 6A STP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET MATIX Avorio RJ45 Toolless è una presa RJ45 categoria 6 progettata per il montaggio a incasso. Questo elemento base, dotato di piastra di copertura centrale, è ideale per collegamenti LAN affidabili e di alta qualità. Il connettore RJ45 8(8) garantisce una connessione stabile e performante senza l'uso di attrezzi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il design avorio si integra con eleganza in ambienti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e discreta. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard, è adatto a un utilizzo duraturo in contesti professionali e residenziali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 6 STP, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Matix avorio

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

27 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 6A STP Toolless incasso avorio rete LAN