Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5979C5E
Cod. Produttore
A5979C5E
Cod. EAN
8012199988832

Informazioni di prodotto

Connettore RJ45 categoria 5E UTP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema di connettori RJ45 categoria 5E UTP progettato per postazioni di lavoro o pannelli di permutazione, con connessione ad incisione d’isolante senza l’ausilio di attrezzi. Conforme alle normative ISO/IEC 11801, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10, è compatibile con cavi non schermati U/UTP 22÷26 AWG a 4 coppie da 100Ω. La custodia esterna è realizzata in policarbonato e metallo per la schermatura, mentre i contatti sono in oro/nickel con uno spessore superiore a 0,8 µm di oro in area localizzata, garantendo elevata affidabilità e durata. Le lamelle sono in bronzo, nickel, platino e oro. È possibile il ricablaggio dei cavi senza taglio, con una durata di 2500 cicli di inserzione e disinserzione. Il connettore supporta le connessioni T568A e T568B e funziona in un intervallo di temperatura da -40 °C a +70 °C. Non richiede strumenti di impatto per l’installazione. Ideale per applicazioni Gigabit Ethernet (1000 Base-TX), 10 e 100 base-TX, token ring, ATM a 155 Mbps, 100 Mbps TP-PMD e ISDN. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ45 categoria 5 E, completi di targhetta identificativa e portello antipolvere - SERIE CIVILE Matix avorio

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Beige

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Connettore RJ45 5E UTP avorio tool-less incasso rete LAN