› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ12 K10 Livinglight Antracite per domotica

Cod. Rexel BTIL4258/11N
Cod. Produttore L4258/11N
Cod. EAN 8012199294766

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore RJ11 (4/6)
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Colore: Antracite
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Compatibilità: RJ12 K10
  • Utilizzo: Applicazioni cablaggio
  • Finitura: Livinglight Antracite
  • Categoria: Connettori telefonici

Descrizione del prodotto

Connettore modulare RJ11 (4/6) progettato per l'installazione in impianti elettrici domestici. Realizzato per il fissaggio sicuro in posizione, garantisce una connessione affidabile e stabile per linee telefoniche o dati. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento modulare di alta qualità, si integra facilmente in sistemi elettrici modulari. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza all'uso quotidiano, rendendo questo connettore un componente essenziale per impianti di comunicazione domestici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore RJ12 K10 - Serie Livinghlight Antracite

Caratteristiche tecniche

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Antracite

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

46 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Connettore RJ12 K10 Livinglight Antracite per domotica
€ 19,76 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info