› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ12 K10 bianco per domotica residenziale

Cod. Rexel BTIN4258/11N
Cod. Produttore N4258/11N
Cod. EAN 8012199294896

Informazioni principali

  • Tipo: connettore RJ12 K10
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: RJ11 (4/6)
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Applicazione: connessione telefonica
  • Dimensioni: standard RJ12
  • Uso: installazioni residenziali

Descrizione del prodotto

Connettore modulare RJ11 (4/6) di tipo LIGHT, progettato per l’installazione in impianti elettrici domestici. Realizzato per garantire un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per collegamenti telefonici e di comunicazione. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in sistemi modulare, offrendo affidabilità e facilità di installazione. Adatto per utilizzo in ambienti residenziali, assicura prestazioni efficienti e durature nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: connettore RJ12 K10 - Bianco

Caratteristiche tecniche

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

46 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Connettore RJ12 K10 bianco per domotica residenziale
€ 19,76 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info