Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4258RJ11
Cod. Produttore
JG4258RJ11
Cod. EAN
8005543715895

Informazioni di prodotto

Connettore RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo modulare RJ11 MatixGO è progettato per la trasmissione dati e comunicazioni telefoniche, con connettore modulare Jack RJ11 a 4 contatti e connessione rapida senza attrezzi (tipo K10). È adatto per montaggio a incasso e fissaggio tramite viti o ganci. Realizzato con coperture in ABS resistente, autoestinguente e privo di alogeni, il prodotto garantisce elevata durabilità con resistenza agli urti IK04 e protezione IP20 contro corpi solidi e liquidi. I terminali a vite supportano cavi flessibili o rigidi con capacità 1 x 20 AWG e lunghezza di spelatura di 10 mm. Caratteristiche elettriche di rilievo includono tensione di isolamento ≥ 1000 V, resistenza di contatto ≤ 20 MΩ e isolamento ≥ 500 MΩ a 100 VDC. Il prodotto è compatibile con standard POE e offre prestazioni affidabili anche con carichi elevati. La versione grigia rappresenta una soluzione funzionale e discreta per installazioni domestiche e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Connettore RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia. 2 coppie - per spina art. 2841/2 - 1 modulo - grigio

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

numero RAL

7035

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

MATIXGO

Produttore

Connettore RJ11 K10 grigio per impianti residenziali dati/telefonia

€ 15,21 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info