Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4258RJ11
Cod. Produttore
KW4258RJ11
Cod. EAN
8005543621585

Informazioni di prodotto

Connettori RJ11, connessione K10, per dati/telefonia
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore modulare RJ11 (4/6) progettato per la trasmissione dati e la comunicazione telefonica, ideale per reti di computer con cavi a 4 doppini. Il dispositivo consente un collegamento senza attrezzi specifici e supporta spine RJ11 a 4 contatti, con doppio codice colore EIA-TIA 568 A e B sui morsetti per UTP, FTP e STP con schermatura a 360°. Dotato di dado di bloccaggio per una connessione sicura, il connettore è realizzato con materiali di alta qualità: contatti in oro/nichel con spessore minimo dell’oro superiore a 0,8 μm, componenti metallici in bronzo, nichel, platino e oro, e corpo in policarbonato PBT. La cover è in ABS autoestinguente, resistente ai raggi UV e priva di alogeni. Offre elevate prestazioni elettriche con tensione di rottura ≥ 1000 V, bassa resistenza di contatto ≤ 20 MΩ e isolamento ≥ 500 MΩ a 100 VDC. Testato per stress POE fino a 2500 cicli di collegamento/scollegamento con potenza minima totale di 50 W. Classe di protezione IP21D e IK03, adatto per montaggio a incasso. Dimensioni compatte 45x22x26 mm. Temperatura di utilizzo da -5°C a +35°C. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettori RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono stati progettati per soddisfare i requisiti legati alle interconnessioni telefoniche - 1 modulo, Bianco

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVING NOW

Produttore

Connettore RJ11 4/6 poli K10 per dati telefonia residenziale

€ 16,12 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info