› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Connettore RJ11 4/6 K10 nero per dati e telefonia residenziale

Cod. Rexel BTIKG4258RJ11
Cod. Produttore KG4258RJ11
Cod. EAN 8005543621547

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Classe protezione: IP21 D, IK03
  • Materiale contatti: oro/nichel >0,8μm
  • Materiale corpo: Policarbonato PBT
  • Colore: Bianco, Sabbia, Nero
  • Tensione rottura: ≥ 1000 V
  • Resistenza contatto: ≤ 20 MΩ
  • Dimensioni (mm): 45x22x26x10

Descrizione del prodotto

Connettore modulare RJ11 a 4 contatti, progettato per la trasmissione dati e la comunicazione telefonica, ideale per reti di computer con cavi a 4 doppini. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità come contatti in oro/nichel con spessore minimo dell’oro superiore a 0,8 μm e componenti metallici in bronzo, nichel, platino e oro, garantendo eccellente conducibilità e durata. Il corpo è in policarbonato PBT mentre le placche sono in ABS, disponibili nei colori bianco, sabbia e nero, tutti halogen free, resistenti ai raggi UV e autoestinguenti secondo le normative di sicurezza. Il connettore è dotato di dado di bloccaggio, permette un collegamento senza attrezzi specifici e può essere ri-cablato in caso di errore. Le sue caratteristiche elettriche includono una tensione di rottura superiore a 1000 V, resistenza di contatto inferiore a 20 MΩ e isolamento di almeno 500 MΩ a 100 VDC. È testato per sostenere segnali POE secondo gli standard IEEE 802.3af e POE+ fino a 2500 cicli di collegamento e scollegamento, con potenza minima totale di 50 W. La classe di protezione è IP21D e IK03, con temperatura di utilizzo da -5°C a +35°C. Il montaggio è a incasso. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettori RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono stati progettati per soddisfare i requisiti legati alle interconnessioni telefoniche - 1 modulo, Nero

Caratteristiche tecniche

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Nero

numero RAL

7015

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVING NOW

Connettore RJ11 4/6 K10 nero per dati e telefonia residenziale
€ 16,12 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info