Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM4258RJ11
Cod. Produttore
KM4258RJ11
Cod. EAN
8005543621561

Informazioni di prodotto

Connettori RJ11, connessione K10, per dati/telefonia
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore modulare RJ11 (4/6) progettato per la trasmissione dati e la comunicazione telefonica, ideale per reti di computer con cavi a 4 doppini. Il collegamento è senza attrezzi specifici e supporta spine RJ11 a 4 contatti, con doppio codice colore EIA-TIA 568 A e B sui morsetti per UTP, FTP e STP con schermatura a 360°. Dotato di dado di bloccaggio, permette un’installazione sicura e la possibilità di essere ri-cablato in caso di errori. Realizzato con materiali di alta qualità come contatti in oro/nichel e parti metalliche in bronzo, nichel, platino e oro, con corpo in policarbonato PBT e placche in ABS autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni. Classe di protezione IP21D e IK03, garantisce elevate prestazioni elettriche con tensione di rottura ≥ 1000 V, resistenza di contatto ≤ 20 MΩ e isolamento ≥ 500 MΩ. Testato per segnale POE e POE+ fino a 2500 cicli di collegamento, adatto per installazioni a incasso. Colori disponibili: bianco, sabbia e nero. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettori RJ11, connessione tipo K10, per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono stati progettati per soddisfare i requisiti legati alle interconnessioni telefoniche - 1 modulo, Sabbia

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

numero RAL

1015

tipo di collegamento

Altro

direzione di uscita

Diritto

categoria

Altro

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

26 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVING NOW

Produttore

Connettore RJ11 4/6 K10 incasso dati telefonia residenziale

€ 16,12 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info