Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2861386
Cod. Produttore
2861386
Cod. EAN
4017918894320

Informazioni di prodotto

Modulo di temperatura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi UTH analogici: 2 (Termocoppie o tensione lineare), tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

larghezza

12,15 mm

altezza

138,44 mm

profondità

70,51 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, termocoppia

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Produttore

Connettore RAD-CON-MCX-N-SB I/O analogico bus campo