› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica

Connettore ottico Axolute BTNET SC duplex fibra ottica civile

Cod. Rexel BTIHS4268SC
Cod. Produttore HS4268SC
Cod. EAN 8012199747927

Informazioni principali

  • Classe protezione: IP 21 D, IK 03
  • Materiali: contatti oro/nickel
  • Corpo: bronzo, nickel, platino, oro
  • Coperture: ABS, senza alogeni
  • Colore: Bianco, Tech, Antracite
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Connessione: SC duplex fibra ottica
  • Serie: BTNET|AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il connettore ottico BTNET AXOLUTE modello BTIHS4268SC è un accoppiatore duplex per fibra ottica con attacco SC, caratterizzato da un design compatto e funzionale ideale per l'integrazione nelle installazioni di rete dati. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un corpo in policarbonato PBT e parti metalliche in lega con rivestimento rame/nichel, che garantiscono robustezza, resistenza ai raggi UV e proprietà autoestinguenti. Il prodotto è disponibile nel colore nero e offre una protezione IP21D e IK03, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo connettore è adatto per l'utilizzo con cavi in fibra ottica SC duplex, facilitando la connessione e la trasmissione dati con elevate prestazioni e stabilità. La manutenzione è semplice, richiedendo solo una pulizia con panno e evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo SC DUPLEX - SERIE CIVILE Axolute antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Serie

BTNET AXOLUTE

Connettore ottico Axolute BTNET SC duplex fibra ottica civile