Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIB502501U
Cod. Produttore
VDIB502501U
Cod. EAN
3606480447112

Informazioni di prodotto

Con. FO Prelappato OS2 9/125 SC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore ottico Unicam SC con prestazioni ottiche monomodali OS2. È adatto per una terminazione diretta rapida e semplice con cavi in fibra ottica tight buffered all'interno di pannelli di permutazione ottici e/o alla postazione di lavoro. L'installatore impiega meno di 1 minuto per collegare un connettore a una fibra tight buffered. Non richiede levigatura, a differenza di altri connettori epossidici. L'elaborazione di endface controllata fa parte del processo di fabbrica. Presenta ghiere in zirconio ceramica, alloggiamento colorato beige e guaine. Il connettore Unicam può essere descritto come un mini pigtail. Include un perno in fibra installabile in fabbrica interamente collegato alla ferula. L'altra estremità della fibra è accuratamente tagliata e posizionata nel meccanismo di allineamento brevettato della nostra giunzione meccanica. Sia la fibra di campo che il perno godono di una protezione totale dai fattori ambientali.

materiale delle ferrule

ceramica

esecuzione

connettore

adatto per tipo di fibra

singlemode

classe della fibra

OS1

colore

blu

tipo di collegamento

crimpare

tipo di connettore

SC

Serie

Actassi

Produttore

Connettore Fibra ottica prelappato OS2 9/125 SC