Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIB6031001
Cod. Produttore
VDIB6031001
Cod. EAN
3606480447235

Informazioni di prodotto

Bussola SC Duplex MM

Documentazione tecnica

Adattatore multimodale duplex SC in fibra ottica con corpo di colore beige. È adatto per collegare e allineare il connettore ottico SC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.

adatto per tipo di fibra

multimode

tipo di fissaggio

vite/bloccare in posizione

colore

beige

materiale della scatola

plastica

tipo di connettore collegamento 1

SC-Duplex

materiale della bussola

metallo

tipo di connettore collegamento 2

SC-Duplex

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Bussola SC Duplex MM