Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4202F
Cod. Produttore
JG4202F
Cod. EAN
8005543713242

Informazioni di prodotto

Connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa SAT tipo F MatixGo è un componente modulare per installazioni incassate, progettata per sistemi TV e satellitari centralizzati o singoli. Dotata di connettore maschio TV da 9,5 mm e connettore SAT tipo F a vite, garantisce un'impedenza di 75 ohm e un'attenuazione di 1,5 dB. Il meccanismo è realizzato in zama, mentre la copertura è in ABS resistente ai raggi UV, autoestinguente e priva di alogeni. Il prodotto è compatibile con cavi fino a 7 mm di diametro e offre un elevato livello di schermatura con perdite di segnale molto basse su bande UHF, VHF e SAT. È indicato per un utilizzo affidabile in ambienti domestici e professionali, assicurando una trasmissione stabile e di qualità del segnale TV e satellitare. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Connettore coassiale TV tipo F - impedenza 75 ohm - aggancio a vite - 1 modulo - grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Grigio

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

1,5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

Sat

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

2 DECIBEL

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

32,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

34,5 mm

Banda di frequenza TV

50 ... 60 MEGAHERTZ

Serie

MATIXGO

Produttore

Connettore coassiale TV tipo F 75 ohm aggancio vite grigio

€ 8,96 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info