› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Connettore CN-LAMBDA/4-2.25-BB I/O digitale bus campo

Cod. Rexel CX2897156
Cod. Produttore 2897156
Cod. EAN 4046356148207

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 16
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Connessione: 3 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Cartellini di siglatura: Inclusi
  • Serie: INLINE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

120,11 mm

profondità

71,44 mm

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 5 V

Connettore CN-LAMBDA/4-2.25-BB I/O digitale bus campo