Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Utensili e Connettori Fotovoltaici /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBIS14242N
Cod. Produttore
IS14242N
Cod. EAN
8017963226592

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Volante
  • Tipo connettore: Maschio
  • Tensione max: 1500 Vdc
  • Corrente max: 60 A
  • Sezione cavi: 10 mm²
  • Diametro PIN: 4 mm
  • Grado protezione: IP68 (1m, 1h)
  • Serie: KX04VM10N

Documentazione tecnica

Connettore elettrico maschio a vite con sezione di 10 mm², progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un'ottima conduttività. Dimensioni compatte con un diametro di 19 mm e lunghezza totale di circa 40,7 mm, ideale per installazioni in spazi ridotti. La struttura ergonomica facilita il montaggio e lo smontaggio, mentre il design robusto offre protezione contro scollegamenti accidentali durante il funzionamento sotto carico. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: KX04VM10N Connettore Cabur Solar volante maschio 10mm2

prodotto Sustainable

Si

adatto per

Fotovoltaico

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connettore

Produttore

Connettore Cabur Solar KX04VM10N maschio volante 10mm² per impianti fotovoltaici installazione rapida e sicura

€ 6,50 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info