Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21237
Cod. Produttore
GW21237
Cod. EAN
8011564132313

Informazioni di prodotto

CONNETTORE BNC - 50/75/93 OHM PER CAVI COASSIALI 100 OHM - A SALDARE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

impiego

BNC/TNC

campo per dicitura

con campo per dicitura

tipo di montaggio

supporto modulo

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

direzione di uscita

diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

CONNETTORE BNC 50/75/93 OHM SY/BK