Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBUC02
Cod. Produttore
UC02
Cod. EAN
4039677003621

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla volante 2.poli 4mm2 per scatole di derivazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto a molla volante 2.poli 4mm2 per scatole di derivazione

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

tensione nominale

450 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

tipo di elemento costruttivo

Liberamente confezionabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²