› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CONFIG+ CPY

Cod. Rexel CX2864134
Cod. Produttore 2864134
Cod. EAN 4017918974770

Informazioni principali

  • Voltaggio: 20-30 V DC
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: MINI Analog
  • Serie: MCR-SL-PTB
  • Funzione: morsetto alimentazione
  • Dimensioni: compatte
  • Uso: industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MINI Analog, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN,, 20 V DC ... 30 V DC

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

CONFIG+ CPY