Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR4812/10
Cod. Produttore
4812/10
Cod. EAN
8021156004737

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CONF. TASTO PULSANTIERA ALLUM.
  • Serie: UR4812/10
  • Utilizzo: Corpo pulsanti
  • Compatibilità: Pulsantiera mod. 625
Confezione contenente un tasto per pulsantiera realizzato in alluminio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Il materiale in alluminio garantisce durabilità e un aspetto moderno, adatto per installazioni in ambienti sia domestici che industriali. Questo tasto è progettato per facilitare il controllo e l’azionamento di circuiti elettrici, assicurando affidabilità e precisione nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il corpo pulsanti e’ da utilizzare con la pulsantiera mod. 625

senza fili

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

Produttore

Corpo pulsanti UR4812/10 compatibile pulsantiera mod. 625 uso residenziale