Prodotti / Utensili / Fissaggio / Aggraffatrici e Graffette /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710371
Cod. Produttore
BIZ710371
Cod. EAN
3700420322016

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza: 30 mm
  • Larghezza: 19 mm
  • Altezza: 38 mm
  • Ø foro: 6,6 mm
  • Spessore supporto: 8-16 mm
  • Resistenza trazione: 120 daN
  • Pezzi per scatola: 50
  • Serie: BizLine

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sistema di fissaggio rapido multifunzione ideale per il fissaggio e la sospensione di canaline di cavi e dispositivi di illuminazione, ventilazione e condizionamento su travi in acciaio IPN/IPE. Realizzato in acciaio temprato con finitura Magni™ che garantisce una resistenza alla nebbia salina per 600 ore, assicura durata e protezione dalla corrosione. Progettato per carichi statici con capacità di 120 daN, compatibile con aste filettate M6 o M8 verticali, ganci di sospensione a "S", aste lisce, cavetti e fascette di cablaggio fino a Ø 9 mm. Montaggio semplice e veloce, eseguibile manualmente o con un colpo di martello. L’orientamento corretto è facilitato dall’occhiello integrato. Uso singolo, non rimovibile né riposizionabile. Dimensioni compatte con spessore supporto 8-16 mm. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Attacco Tigre®, multiuso, 8-16 mm (x 50) per trave IPN o IPE. Attacco multiuso: gancio a ''S'', asta filettata M6, fascetta di serraggio 9 mm, cavetto. Multiuso: consente installazioni di materiale elettrico. Posa manuale sicura.

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Altro

carico di rottura

1200 N

adatto per spessore flangia

8 ... 16 mm

Produttore

Attacco Tigre multiuso 8-16 mm per installazioni elettriche su travi IPN/IPE

€ 44,82 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info