Descrizione del prodotto
Attacco Tigre multifunzione per putrelle in acciaio temprato con finitura Magni che garantisce 600 ore di resistenza al test della nebbia salina. Progettato per carichi statici, è destinato a un uso singolo e non rimovibile. Può essere installato manualmente o con un semplice colpo di martello. La posa è facilitata dall’occhiello orientato verso l’alto che indica il senso di montaggio. Offre una resistenza alla trazione di 120 daN con barre filettate M6 o M8 verticali, garantendo sicurezza e affidabilità. Ideale per agganciare e sospendere canaline di cavi, nonché per mettere in sicurezza dispositivi di illuminazione, ventilazione e condizionamento su travi in acciaio IPN/IPE. Compatibile con ganci di sospensione a "S", aste filettate, aste lisce, cavetti e fascette di cablaggio fino a 9 mm di diametro. Montaggio semplice e veloce, con dimensioni compatte (lunghezza 30 mm, larghezza 19 mm, altezza 38 mm) e spessore supporto 8-16 mm.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Attacco Tigre®, multiuso, 8-16 mm (x 20) per trave IPN o IPE. Attacco multiuso: gancio a ''S'', asta filettata M6, fascetta di serraggio 9 mm, cavetto. Multiuso: consente installazioni di materiale elettrico. Posa manuale sicura.