Descrizione del prodotto
Il Bizclip plastica semplice Ø tubo 25 mm è una graffetta singola realizzata in poliammide 6, resistente e senza alogeni, ideale per il fissaggio di tubi e guaine. Il fissaggio avviene tramite vite, con un diametro di foratura di 8 mm, ed è progettato per tubi di diametro 25 mm. Il prodotto presenta una elevata resistenza allo strappo e al taglio su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, garantendo una tenuta sicura e duratura. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale. La confezione contiene 100 pezzi ed è adatta per applicazioni con temperature da +10 a +35 °C. L’installazione è semplice e rapida, con il Bizclip che si inserisce facilmente con un martello, assicurando un fissaggio stabile e affidabile.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BIZCLIP singola Ø 25 mm, PA 6, grigia (x 100), ideale per fissare guaine elastiche. Compatibile con ICTA. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.