Descrizione del prodotto
Il modulo di chiamata IP antivandalo UR1125/50 è un dispositivo avanzato progettato per la gestione di sistemi di accesso elettrico con elevate prestazioni e sicurezza. Dotato di un display grafico a colori da 3,5 pollici con interfaccia utente evoluta, consente una gestione intuitiva delle segnalazioni. Il modulo supporta il pilotaggio simultaneo di elettroserrature tramite scarica capacitiva ad impulso e relè con contatti puliti, oltre al controllo di passi carrai a bassa corrente. Include ingressi per pulsante androne e sensore porta, nonché il pilotaggio di dispositivi di ripetizione fonia per audiolesi.
La connessione avviene tramite cavo LAN con connettore RJ45 e alimentazione PoE, con possibilità di alimentazione locale tramite morsetti dedicati. Integra un lettore di chiavi a transponder a 125 kHz e un sensore di prossimità a infrarossi per il rilevamento dell’utente, mentre una telecamera CCD a colori con obiettivo grandangolare garantisce un ampio campo visivo. La tastiera alfanumerica comprende 18 tasti, di cui 3 multifunzione, per un controllo completo e versatile.
Il modulo è progettato per un’installazione a incasso, con misure precise per garantire conformità alle normative per l’accessibilità e la sicurezza. Le caratteristiche tecniche includono un’alimentazione da 44 a 57 Vcc, un assorbimento massimo di 200 mA durante la videochiamata, e una temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. I contatti relè supportano tensioni fino a 30 V e correnti fino a 3,5 A, con specifiche distanze massime per collegamenti di pulsanti, sensori e alimentatori.
Per mantenere la qualità estetica della pulsantiera, si consiglia una pulizia periodica con prodotti adatti alle superfici metalliche, evitando sostanze chimiche aggressive. Questo modulo rappresenta una soluzione robusta, funzionale e tecnologicamente avanzata per il controllo degli accessi in ambienti che richiedono elevata affidabilità e protezione contro atti vandalici.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Set 10 chiavi di prossimità, Sinthesi S2 e Sinthesi Steel