Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1150/55
Cod. Produttore
1150/55
Cod. EAN
8021156053674

Informazioni di prodotto

  • Confezione: 8 tasti addizionali
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzionalità: Versatile e pratica
  • Affidabilità: Robusto e durevole
  • Applicazione: Ottimizza strumenti
  • Serie: UR1150/55
Confezione contenente 8 tasti addizionali progettati per l'integrazione in sistemi elettrici, garantendo facilità di installazione e compatibilità. Ideali per ampliare funzionalità e controllo in impianti elettrici, offrono affidabilità e robustezza per un utilizzo duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il UR1150/55 è un innovativo dispositivo elettrico progettato per ottimizzare l'interazione con i tuoi strumenti. Confezionato con 8 tasti addizionali, offre una maggiore versatilità e funzionalità. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e praticità nel proprio lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, il UR1150/55 si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Scopri come questo dispositivo può migliorare la tua esperienza elettrica quotidiana.

profondità

280 mm

larghezza

505 mm

altezza

260 mm

esecuzione

interruttore

Produttore

Dispositivo elettrico UR1150/55 8 tasti addizionali per citofonia residenziale